Páčkový úchylkoměr, horizontální verze 0.03″/0.7 mm ocel, 0.0005″/0.01 mm ocel, stopka 9.52 mm ocel

Č. pol.: 513-406-10E
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
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 513-406-10E
EAN/GTIN 4946368676630
Číslo výrobcu 513-406-10E
Číslo L L40010 13375

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,7
Přesnost: ±0,0005″
Absolvování: 0,01
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici s upínací stopkou ⌀3/8″, sondou ⌀0,079″.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka