Momentový klíč

Č. pol.: 5123-2CLT
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5123-2CLT
    EAN/GTIN 4000896104222
    Číslo výrobcu 5123-2CLT
    Číslo L L60140 1879

    Popis

    Popis:

    • Typ západkové čočky s velkým indikačním displejem v okénku zaručuje bezpečnost uživatele
    • ± 4 % přesnost z hodnoty stupnice (ve směru utahování pro utahování doprava)
      Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
    • Bezpečné:
      • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
      • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Přepínací ráčna
    • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
    • Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
    • Třímístné, velké číslice pro odečtení nastaveného utahovacího momentu
    • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
    • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
    • Povrch: tvrdochrom
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made In Germany
    • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
    • Rozměry / délka: 660 mm
    • Hmotnost netto (kg): 1.53 kg
    • Nm min-max: 60 – 320 Nm
    • Tolerance: 4 %
    • Dělení stupnice (Nm): 2 Nm
    • Ovládací síla min.-max. kg: 10.8 – 59.4 kg
    • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
    • Tloušťka hlavy a: 19.6 mm
    • Šířka hlavy b: 44 mm
    • Snadná údržba (sady pro opravu ráčen určené pro vlastní montáž zákazníkem)
    • Bez rizika ztráty čtyřhranu jako u průvlečné ráčny
    • Robustní a odolná, tvrdě chromovaná ocelová trubková konstrukce v úzkém provedení
    • Integrovaná přepínací páčka s volnoběžnou funkcí u Vnější čtyřhran 12,5 = 1/2 coulu provedení snižuje riziko zranění a funkčních poruch
    • Ergonomicky tvarovaná rukojeť s nákružkem snižuje nebezpečí sklouznutí/zranění
    • Bezpečné zajištění rukojeti – nehrozí nebezpečí skřípnutí!
    • Bezpečné a přesné nastavení požadované hodnoty vypnutí.
      Optimální a zjednodušené odečtení hodnoty utahovacího momentu
    • Velké, vyklenuté okénko (vyměnitelné) optimalizuje možnost odečtu
    • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka