Mezní závitový kalibr M 3,5x0,35 - 6H

Č. pol.: 512069
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2280
Kvalita 6
Tolerančné pole h
Tolerančná trieda 6h
Druh závitu M
Závit M3,5
Stúpanie závitov 0,35 mm
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 512069
EAN/GTIN 4046122116645
Číslo výrobcu 512069
Číslo L L40130 1078

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 3,5x0,35 tolerance 6H. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka