Ocelový vozík na láhve

Č. pol.: 51161
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Vozík na oceľové fľaše

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 51161
    EAN/GTIN 4017976511610
    Číslo výrobcu 51161
    Číslo L L90080 935

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Svařovaná ocelová konstrukce, prášková barva modrá RAL 5007. vnitřní Ø 310 mm. 4 otočná kolečka, 2 se zarážkami, plné gumové pneumatiky 75 x 25 mm, náboje s kuličkovými ložisky.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 80
    Celková šířka (mm): 410
    Celková výška (mm): 970
    Počet lahví (kusů): 1
    Průměr láhve (mm): 300
    Nosnost (kg): 11
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kol (mm): 75 x 25

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka