{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Sek | 3 | |
Druh seku | Jemný | |
Tvar | C | |
Popis tvaru | trojhranný, polotupý výbeh | |
Plochy pilníkovania | 3 | |
Šírka | 12 mm | |
Dĺžka bez pántu | 150 mm | |
vrát. rukoväti držadla | nie | |
Norma | DIN 7261 | |
Druh produktu | Dielenský pilník |
Číslo položky | 511300 150 | |
EAN/GTIN | 4009215017205 | |
Číslo výrobcu | 31321530 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
3hranný pilník 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
5,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
422 kus/y s okamžitým dodaním
3,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 12 mm | 11 mm |
Plochy pilníkovania | 3 | 3 |
Sek | 3 | 3 |
vrát. rukoväti držadla | nie | nie |
Dĺžka bez pántu | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Druh produktu | Dielenský pilník | Dielenský pilník |