2bodový Dutinoměr, 10-16″, 0.0005″

Č. pol.: 511-746-20
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
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 511-746-20
EAN/GTIN 4946368855059
Číslo výrobcu 511-746-20

Popis

Popis:

Tato sada 2bodových interních měřicích zařízení s automatickým centrováním přes středicí můstek nabízí následující výhody: Velká dutá strukturovaná rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50%. Výměnné podložky (D=0.5mm ocel) pro nastavení měřicího přístroje jsou dodávány jako standardní příslušenství. Kontaktní místa vyrobená z tvrdokov (> 18 mm ocel), zajišťují vysokou odolnost a odolnost proti opotřebení.

Charakteristika:

Odstupňování: 0,0005 ″
Metrické údaje v palcích: palce
Přesnost: 2 µm
Dodává se: Obsahuje krabici, číselník, plastový kryt pro vystavení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka