ML plošinový žebřík 7 stupňů

Č. pol.: 51097
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Počet schodíkov 7
Materiál Hliník
Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 51097
EAN/GTIN 4031405510975
Číslo výrobcu 051097

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Výška částečné výztuže 1 000 mm
  • Velká trapézová plošina (400 / 360 x 425 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Dvě předmontované madla pro bezpečné stoupání a klesání
  • Olověný spoj „Safe-Cap“
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3600 mm
  • Celková délka skládaná: 2810 mm
  • Výška: 2650 mm
  • Plošina k výšce trubky zábradlí: 1000 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Délka zábradlí: 1520 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 1600 mm
  • Délka kroku: 1457 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 7 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 680 mm