Plošinový žebřík s kolečky a madlem 4 stupně s odkládací přihrádkou

Č. pol.: 51084
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 51084
EAN/GTIN 4031405510845
Číslo výrobcu 051084
Číslo L L90110 606

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Velká trapézová plošina (400 / 360 x 425 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Dvě zábradlí pro bezpečný výstup a sestup (dodáváno volně)
  • Olověný spoj „Safe-Cap“
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Praktická odkládací přihrádka (350 x 200 mm)
  • Pevné spojení kovovými vzpěrami, které lze oddělit na obou stranách
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Dva zvedací válce Ø 125 mm a rukojeti (dodáváno volně)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2950 mm
  • Výška: 1650 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Délka zábradlí: 750 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 900 mm
  • Průměr válce: 125 mm
  • Délka kroku: 1160 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 610 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka