Momentový klíč

Č. pol.: 5108-3CT
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5108-3CT
    EAN/GTIN 4000896218882
    Číslo výrobcu 5108-3CT
    Číslo L L60140 4447

    Popis

    Popis:

    • Uživatelsky příjemná přepínací ráčna
    • Pro práci na jednostopých vozidlech
    • Přesnost ± 3 % z hodnoty stupnice (ve směru manipulace pro utahování doprava) (5107-3CT ± 4 % přesnost z hodnoty stupnice)
    • Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
    • Bezpečné:
      • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
      • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
    • Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
    • Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
    • Opravárenská ráčnová sada pro zákaznicky orientovanou vlastní montáž umožní použití po desítky let
    • Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
    • Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
    • Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
    • Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
    • Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
    • Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
    • Dobře čitelná kontrastní stupnice
    • Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
    • Integrovaná přepínací páka
      5121-3CT – 5123-3CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
    • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
    • Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made In Germany
    • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
    • Rozměry / délka: 234 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.41 kg
    • Nm min-max: 2.5 – 25 Nm
    • Tolerance: 3 %
    • Dělení stupnice (Nm): 0.25 Nm
    • Ovládací síla min.-max. kg: 1.4 – 15.3 kg
    • Počet zubů: 20 (Úhel ovládání 18°)
    • Tloušťka hlavy a: 10.2 mm
    • Šířka hlavy b: 24 mm
    Mountainbike, výherce testu 2020, HAZET momentový klíč 5108-3 CT, číslo 11/2020
    • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka