Pevný ocelový rošt s kolečky a zábradlím 4 stupně

Č. pol.: 51024
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Kolieska Áno
Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 51024
EAN/GTIN 4031405510241
Číslo výrobcu 051024
Číslo L L90110 84

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Stabilní, svařovaná konstrukce potrubí
  • 220 mm hluboké schody z ocelové mříže pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 550 x 300 mm
  • Dva zvedací válečky pro snadný pohyb z místa na místo (dodává se volně)
  • Protiskluzové plastové boty
  • Zvýšená bezpečnost díky jednostrannému zábradlí (výška: 600 mm). Je dodáván volně a lze jej snadno našroubovat (otvory na vrtáku vpravo jako standard)
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2800 mm
  • Šířka základní plochy: 780 mm
  • Délka základní plochy: 1210 mm
  • Výška: 1400 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Horní šířka běhounu: 550 mm
  • Horní hloubka dezénu: 300 mm
  • Výška plošiny 800 mm
  • Protiskluzová třída: R12
  • Krokový/plošinový kryt: Ocelové mříže
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka