Ocelový vozík na láhve

Č. pol.: 51022
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Vozík na oceľové fľaše

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 51022
    EAN/GTIN 4017976510224
    Číslo výrobcu 51022
    Číslo L L90080 505

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Držáky lahví s bezpečnostním řetízkem. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Svařovací drát se chvěje na obou sloupcích. Navíc s 1 pevným gumovým opěrným kolečkem 200 x 50 mm.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 150
    Celková šířka (mm): 830
    Celková hloubka (mm): 1424
    Celková výška (mm): 1300
    Počet lahví (kusů): 2
    Průměr láhve (mm): 204-229
    Objem (litry): 40-50
    Pneumatiky: vzduchové
    Velikost kola (mm): 400 x 100

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka