Ocelový vozík na láhve

Č. pol.: 51006
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Vozík na oceľové fľaše

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 51006
    EAN/GTIN 4017976010588
    Číslo výrobcu 51006
    Číslo L L90080 775

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Držáky na láhve s řetízkovým zámkem. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 100
    Celková šířka (mm): 760
    Celková hloubka (mm): 587
    Celková výška (mm): 1100
    Počet lahví (kusů): 2
    Průměr láhve (mm): 204
    Objem (litry): 20
    Pneumatiky: Plná guma
    Velikost kola (mm): 250 x 60

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka