RM-BN8-1.0000-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Č. pol.: 5100058
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5100058
EAN/GTIN 7291075199932
Číslo výrobcu 5100058
Číslo L L24220 151

Popis

Popis:

Vystružování Shell / Head vložky, Průměr řezu (DC) 1″, Délka řezné hrany (L) 0,508″, Počet flétny (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L): 0.508″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC): BN8

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka