RM-BN6-13.501-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Č. pol.: 5100033
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5100033
EAN/GTIN 7291075186956
Číslo výrobcu 5100033
Číslo L L24220 17

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 13,501 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13.501 mm
  • Smer rezu Rovne
  • Délka rezné hrany (L) 9.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN6

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka