RM-BN6-13.501-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Č. pol.: 5100032
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5100032
    EAN/GTIN 7291075187403
    Číslo výrobcu 5100032
    Číslo L L24220 16

    Popis

    Popis:

    Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 13,501 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet drážek (NOF) 6

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 13.501 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 9.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
    • Kód velikosti lužka (SSC) BN6

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka