RM-BN6-15.000-H7SA IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Č. pol.: 5100025
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5100025
    EAN/GTIN 7291075186925
    Číslo výrobcu 5100025
    Číslo L L24220 12

    Popis

    Popis:

    Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 15 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet břitů (NOF) 6

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 15 mm
    • Smer rezu Rovne
    • Délka rezné hrany (L) 9.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
    • Kód velikosti lužka (SSC) BN6

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka