Třmenový mikrometr s úchylkoměruem 23″

Č. pol.: 510-133
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
    Druh produktu Strmeňový mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 510-133
    EAN/GTIN 4946368386270
    Číslo výrobcu 510-133
    Číslo L L40010 14931

    Popis

    Popis:

    Přístroj mikrometr s přesným ukazatelem, se kterým můžete provádět rychlá a vysoce přesná měření. měřící přístroj nabízí následující výhody: Snadné ovládání jednou rukou. Stupeň krytí IP54 a velký číselník pro jednoduché odečet. S nulovým nastavením a tolerancemi pro měření dobré/zmetkovitosti. průměr vřetena 8 mm ocel pro snadné polohování a vysoce přesná měření.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 2 - 3″
    Hodnota odstupňování: 0,0001″
    Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
    Měřící síla: 5-10
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka