Třmenový mikrometr s úchylkoměruem 1-2″

Č. pol.: 510-132
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 510-132
EAN/GTIN 4946368386263
Číslo výrobcu 510-132
Číslo L L40010 14929

Popis

Popis:

Přístroj mikrometr s přesným ukazatelem, se kterým můžete provádět rychlá a vysoce přesná měření. měřící přístroj nabízí následující výhody: Snadné ovládání jednou rukou. Stupeň krytí IP54 a velký číselník pro jednoduché odečet. S nulovým nastavením a tolerancemi pro měření dobré/zmetkovitosti. průměr vřetena 8 mm ocel pro snadné polohování a vysoce přesná měření.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 - 2″
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Měřící síla: 5-10
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka