Plastový držák prázdný na 12 klíčů No. 6

Č. pol.: 5070160
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5070160
    EAN/GTIN 4010886507018
    Číslo výrobcu 5070160
    Číslo L L60160 3998

    Popis

    Popis:

    Pro sady klíčů č. 6
    Vhodné pro perforované plechy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 113 mm
    • Celková výška [mm]: 56 mm
    • Celková délka [mm]: 337 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka