Momentový klíč MANOSKOP® č. 730 Quick 20-100 N-m,vnitřní čtyřhran 9x12

Č. pol.: 50584010
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50584010
EAN/GTIN 4018754268986
Číslo výrobcu 50584010
Číslo L L60010 5935

Popis

Popis:

  • s vypínáním
  • Není třeba vynulovat „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
  • Zásuvka pro výměnné zásuvné nástroje
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease (Gr. 5-65)
  • Nastavení blesku se snadno použitelnou upínací pákou v rukojeti (velikost 5-65)
  • Ergonomicky navržený, protiskluzový seřizovací prvek s výklenkem palce
  • Optimalizovaná přilnavost balíku pro práci bez únavy
  • Signál dvojitého zastavení
  • Duální měřítko N·m /ft·lb nebo N·m /in·lb (velikost 5-80)
  • K dispozici na vyžádání jako verze N·m bez dvojitého měřítka (velikost 5-65)
  • Utahujte doleva otáčením zásuvných nástrojů
  • Pokračování v nakládání po spuštění nebo zatížení proti funkčnímu směru, např. Pokud jsou šrouby přilepeny, nepůsobí na uvolňovací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
Odchylka displeje ±4 %

Charakteristika:

  • Gr.: a/10
  • Výška mm (h): 23 mm
  • Délka [mm): 370 mm
  • LF: 343 mm
  • Rozsah měření v lb: 180-880 in·lb
  • Rozsah měření N-m: 20-100 N·m
  • Dělení stupnice [E1]: 2,5 N·m
  • Dělení stupnice [E2]: 20 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 934 g
  • Šířka mm (b): 28 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka