Momentový klíč MANOSKOP® č. 730NA/10 180-900 in-lb ,vnitřní čtyřhran 9x12 mm

Č. pol.: 50581010
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50581010
EAN/GTIN 4018754139576
Číslo výrobcu 50581010
Číslo L L60010 3826

Popis

Popis:

  • s vypínáním
  • Není třeba vynulovat „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelect
  • Signál dvojitého zastavení
  • Velmi snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením od ft·lb/in·lb
  • Pokračující zatížení po zakopnutí nebo zatížení proti směru chodu, např. při zašroubování šroubů, neovlivňuje vypínací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
  • 2složková rukojeť se snadno použitelnou zelenou měkkou zónou (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Zásuvka pro výměnné zásuvné nástroje
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease
  • Utahujte doleva otáčením zásuvných nástrojů
Odchylka displeje ± 3 % (Gr.A/2: 4 %)

Charakteristika:

  • Jemné dělení stupnice: 5 in·lb
  • Gr.: a/10
  • Výška mm (h): 23 mm
  • Délka [mm): 386 mm
  • LF: 336 mm
  • Rozsah měření ft-lb: 15-75 ft·lb
  • Rozsah měření v lb: 180-900 in·lb
  • Dělení stupnice [E1]: 100 in·lb
  • Dělení stupnice [E2]: 2,5 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 988 g
  • Šířka mm (b): 28 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka