{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2285-1 | |
Druh kalibru | dobrá strana kalibru | |
Kvalita | 6 | |
Tolerančné pole | g | |
Tolerančná trieda | 6 g | |
Druh závitu | M | |
Závit | M70 | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Druh produktu | Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer |
Číslo položky | 505794 | |
EAN/GTIN | 4046122252671 | |
Číslo výrobcu | 505794 | |
Číslo L | L40130 1468 |