Kleště pro uchopení ″obloukové svařování″ 180 mm

Č. pol.: 504A.180
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
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 504A.180
EAN/GTIN 3148511811115
Číslo výrobcu 504A.180
Číslo L L60130 2341

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Čelisti z lehkého kovu chránící před pórovitostí
  • Středový díl z oceli
  • Silným tlakem drží profily, U-železa, úhelníky
  • Nastavení šířky upnutí pomocí šroubu
  • Chromované.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 125
  • B [mm]: 120
  • C [mm]: 180
  • E [mm]: 20
  • H [mm]: 240
  • L [mm]: 350
  • [g]: 927

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka