Pracovní plošina modulární Rozšiřující modul 1 2. krok

Č. pol.: 50411
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50411
EAN/GTIN 4031405504110
Číslo výrobcu 050411
Číslo L L90110 863

Popis

Popis:

  • Svařovaná a bez torze hliníková konstrukce
  • 250 mm hluboké schody z hliníkového osnovního plechu pro bezpečný stojan
  • Protiskluzové plastové boty
  • Volitelné rozšíření základního modulu o přídavné moduly pro větší půdorys nebo více kroků
  • Volitelná pevná kolečka pro snadný pohyb z místa na místo nebo držáky pro montáž na podlahu pro stacionární použití
  • S lezeckým modulem může být také použit jako molo s přístupem na obou stranách
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2400 mm
  • Šířka základní plochy: 650 mm
  • Délka základní plochy: 330 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Typ modulu: 2. Stupeň
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 400 mm
  • Protiskluzová třída: R10
  • Krokový/plošinový kryt: Hliníková osnovní deska
  • Počet kroků/příček: 1 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 250 mm
  • Šířka kroku: 555 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka