Keramická vazba trojhranný pilník 10x100 mm 89A MITTELA240

Č. pol.: 504
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Obťahovací pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 504
    EAN/GTIN 9003170005043
    Číslo výrobcu 504

    Popis

    Popis:

    Tento soubor se používá zejména pro obráběcí nástroje v dřevozpracující a strojírenské výrobě. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně pro vaši aplikaci. Karbidové pilníky se používají hlavně pro karbidové nebo karbidové nástroje a mají šedozelenou barvu. Oranžová se používá hlavně pro všechny typy ocelí a nerezové oceli.

    Charakteristika:

    • Tvar: 9020 TROJÚHELNÍKOVÝ PILNÍK
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: 89AMITTEL
    • Rozměr (Š x H): 10 x 100 mm
    • Průměr: 10 mm
    • Tloušťka: 100 mm
    • Velikost zrna: 240

    Výhoda:

    • Individuální aplikace
    • Nejlepší výsledky
    • Široký rozsah

    Použitie:

    • Pro obráběcí nástroje z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevozpracující a strojírenském průmyslu
    • Šedozelené zbarvení: Pro karbidové nebo karbidové nástroje oranžové zbarvení: Hlavně pro všechny typy ocelí a nerezavějící oceli

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka