Kalibrační kroužek závitový pro správný rozměr / GR UNJF 3/4-16 Tolerance 3A LH

Č. pol.: 503728
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 503728
EAN/GTIN 4046122625833
Číslo výrobcu 503728

Popis

Popis:

Měřidlo závitového kroužku / GR UNJF 3/4-16 Tolerance 3A LH

Měřidlo závitového kroužku
Rozměry podle DIN 2285-1

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.