{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2285-1 | |
Druh kalibru | dobrá strana kalibru | |
Kvalita | 3 | |
Tolerančné pole | a | |
Tolerančná trieda | 3a | |
Druh závitu | UNF | |
Druh produktu | Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer |
Číslo položky | 502482 | |
EAN/GTIN | 4046122237067 | |
Číslo výrobcu | 502482 | |
Číslo L | L40130 2560 |