Zábradlí připojitelné vpravo pro schody na plošinu 5-6 stupňů

Č. pol.: 50235
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu držadlo zábradlia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 50235
    EAN/GTIN 4031405502352
    Číslo výrobcu 050235

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro jednostranné a oboustranné nástupní schody
    • Snadná instalace prostřednictvím zásuvného systému bez použití nářadí
    • Zásuvná verze pouze v kombinaci s zábradlím

    Charakteristika:

    • Šířka: 550 mm
    • Průměr: 35 mm
    • Délka: 1443 mm
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka