Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 8x1 - 6h

Č. pol.: 502326
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Standard: DIN 2285-1
  • Thread type: M
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
Standard DIN 2285-1
Type of gauge “Go” plug gauge
Quality 6
Tolerance zone h
Tolerance class 6h
Thread type M
Thread M8
Thread pitch 1 mm
Type of product Thread “Go” ring gauge

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 502326
EAN/GTIN 4046122234868
Číslo výrobcu 502326
Číslo L L40130 871

Popis

Description:

GO thread ring gauge / GR M 8x1 tolerance 6h

GO thread ring gauge
Dimensions according DIN 2285-1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka