Zábradlí připojitelné vlevo pro schodiště s plošinou 3-4 schody

Č. pol.: 50224
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu držadlo zábradlia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50224
EAN/GTIN 4031405502246
Číslo výrobcu 050224
Číslo L L90110 1185

Popis

Popis:

  • Vhodné pro jednostranné a oboustranné nástupní schody
  • Snadná instalace prostřednictvím zásuvného systému bez použití nářadí
  • Zásuvná verze pouze v kombinaci s zábradlím

Charakteristika:

  • Šířka: 550 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 933 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka