Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 6x0,35 - 6g

Č. pol.: 502225
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2285-1
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole g
Tolerančná trieda 6 g
Druh závitu M
Závit M6
Stúpanie závitov 0,35 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 502225
EAN/GTIN 4046122233113
Číslo výrobcu 502225
Číslo L L40130 84

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 6x0,35 tolerance 6G. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka