Vozík z nerezové oceli

Č. pol.: 5019
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5019
EAN/GTIN 4017976150192
Číslo výrobcu 5019
Číslo L L90080 445

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Policový vozík s trubkovou rukojetí z CNS (chromniklová ocel) a hluboce taženými policemi CS (chromovaná ocel) s celoplošným okrajem, tlumícím zvuk. Ochranné rohy a deflektory. Nerezová kolečka podle DIN 18867 část 8. 4 otočná kolečka s pneumatikami z TPE, pružná a lehce se rozjíždějící, nešpiní. Náboje s kuličkovými ložisky, 2 otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v rozloženém stavu, snadná montáž svépomocí. Nosnost na jednu polici 80 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Výšky polic (mm): 230, 540, 850
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Celková délka (mm): 1070
Celková šířka (mm): 670
Celková výška (mm): 950
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka