Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 24x1 - 6e

Č. pol.: 501826
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2285-1
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole e
Tolerančná trieda 6e
Druh závitu M
Závit M24
Stúpanie závitov 1 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 501826
EAN/GTIN 4046122227075
Číslo výrobcu 501826
Číslo L L40130 3084

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 24x1 tolerance 6E. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka