Momentový klíč MANOSKOP® č. 730/80 160-800 N-m ,vnitřní čtyřhran 24,5x28 mm

Č. pol.: 50180080
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50180080
EAN/GTIN 4018754114764
Číslo výrobcu 50180080
Číslo L L60010 1823

Popis

Popis:

  • S zásuvným adaptérem č. 7370/80 lze použít i všechny zásuvné nástroje 14 x 18 mm (max. 650 N·m )
  • Dodává se v textilní tašce

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 43 mm
  • Délka [mm): 970 mm
  • LF: 990 mm
  • Rozsah měření ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 160-800 N·m
  • Dělení stupnice [E1]: 20 N·m
  • Dělení stupnice [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 95 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 14 x 18 mm
  • Hmotnost: 4925 g
  • Šířka mm (b): 46 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.