Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 1,8 - 6g

Č. pol.: 501448
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2285-1
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole g
Tolerančná trieda 6 g
Druh závitu M
Závit M1,8
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 501448
EAN/GTIN 4046122221134
Číslo výrobcu 501448
Číslo L L40130 1921
Výrobca Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 1,8 tolerance 6G. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka