Prevedenie:
Bubnová omielačka GMT2 v
kompaktnom dizajne, pre automatizované dokončovanie
malých až stredných veľkostí šarží.- Výkonný motor so stanoveným rozsahom otáčok.
- Oceľový žľab (2 l) s polyuretánovou vrstvou.
- Odnímateľná separovacia stanica na ručné oddeľovanie obrobku a brúsneho média.
- Jednoduché separovanie vďaka ergonomickému sklápaciemu zariadeniu.
- Intuitívne ovládanie cez ovládací panel s funkciou časovača.
- Tichá práca bez prachu vďaka priehľadnému veku.
Použitie:
Prednostne určená na odihlenie sústružených a frézovaných dielcov, ako aj obrobkov vyrobených 3D-tlačou. Vhodná pre kovy a umelé hmoty. Následné leštenie je tiež súčasťou spektra výkonov tohto stroja. Odporúča sa čisté suché obrábanie (nevyžaduje sa použitie žiadnej zmesi).
Rozsah dodávky:
1× bubnová omielačka s ovládacím panelom a odoberateľnou separovacou stanicou 1× separovacie sito s mriežkou 10 mm 1× separovacie sito s mriežkou 18 mm 1× keramické brúsne teliesko (3 kg), trojuholník, hrubý (č.
501505 0606T) 1× keramické brúsne teliesko (3 kg), trojuholník (ostrý), hrubý (č.
501515 1015TA) 1× keramické brúsne teliesko (3 kg), valec (ostrý), hrubý (č.
501525 0305CA), 1× porcelánové brúsne teliesko (3 kg), valec (ostrý), leštený (č.
501585 0406CA) 1× úložný box (č.
964486 EF4070) 1× GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (č.
088001 500) 1× 3M vysokovýkonná čistiaca utierka (č.
089190 BLUE)