Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry UNEF 1 1/4-18 -2A

Č. pol.: 501302
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: UNEF
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
Norma DIN 2285-1
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 2
Tolerančné pole a
Tolerančná trieda 2a
Druh závitu UNEF
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 501302
EAN/GTIN 4046122219100
Číslo výrobcu 501302
Číslo L L40130 2041

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry UNEF 1 1/4 - 18 tolerance 2A. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka