Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry UN 1 1/8 x 8 - 2A

Č. pol.: 501213
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: UN
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
Norma DIN 2299-1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Kvalita 2
Tolerančné pole a
Tolerančná trieda 2a
Druh závitu UN
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 501213
EAN/GTIN 4046122216765
Číslo výrobcu 501213
Číslo L L40130 4365

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje UN 1 1/8 x 8 tolerance 2A. NEJDE o kroužkový závit. Rozměry podle DIN 2299 - 1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka