Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry TR 16x4 - 7e

Č. pol.: 501185
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: TR
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2299-1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Kvalita 7
Tolerančné pole e
Tolerančná trieda 7e
Druh závitu TR
Stúpanie závitov 4 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 501185
Kopírovať
EAN/GTIN 4046122215539
Kopírovať
Číslo výrobcu 501185
Kopírovať
Číslo L L40130 3447
Kopírovať
Výrobca Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje TR 16x4 tolerance 7E. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka