Jednostranné schůdky na plošinu s odpruženými kolečky Hliníkové žebrované 2 schůdky

Č. pol.: 50102
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Kolieska Áno
Druh produktu Podestové schodíky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50102
EAN/GTIN 4031405501027
Číslo výrobcu 050102
Číslo L L90110 735

Popis

Popis:

  • Jednostranné plošinové schody z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 200 mm hluboké kroky
  • Prostorná plošina (600 x 800 mm)
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Zábradlí jsou volitelná v souladu s normou DIN EN 131-7 na schůdcích plošinových žebříků s úhlem stoupání ≥ 60°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2480 mm
  • Šířka základní plochy: 720 mm
  • Délka základní plochy: 1070 mm
  • Výška: 1480 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Horní vnější šířka: 651 mm
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 480 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Průměr válce: 125 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2 stupňů
  • Výška schůdku/příčku: 25 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 200 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 717 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka