Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 56x3 - 6g

Č. pol.: 500887
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500887
EAN/GTIN 4046122210480
Číslo výrobcu 500887
Číslo L L40130 495

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 56x3 tolerance 6G. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.