Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 36 - 6h

Č. pol.: 500697
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
  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2299-1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Kvalita 6
Tolerančné pole h
Tolerančná trieda 6h
Druh závitu M
Závit M36
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500697
EAN/GTIN 4046122207534
Číslo výrobcu 500697
Číslo L L40130 2060

Popis

Aprašymas:

NOT GO thread ring gauge / AR M 36 tolerance 6h

NOT GO thread ring gauge
Dimensions according DIN 2299-1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka