Pracovní plošina, jednostranný přístup Hliníkové žebrování 2 stupně

Č. pol.: 50050
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Pracovný podstavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 50050
    EAN/GTIN 4031405500501
    Číslo výrobcu 050050
    Číslo L L90110 533

    Popis

    Popis:

    • Hliníková pracovní plošina
    • Stabilní, svařovaná konstrukce potrubí
    • 200 mm hluboké kroky s zvlněním pro bezpečný stojan
    • Horní běhoun: 400 x 300 mm
    • Protiskluzové plastové boty
    • Snadná montáž (rozebraná)
    • K dispozici v různých stupňovaných a platformových verzích
    • Rozteč kroků 240 mm
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 2500 mm
    • Šířka základní plochy: 540 mm
    • Délka základní plochy: 530 mm
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Horní šířka běhounu: 300 mm
    • Horní hloubka dezénu: 400 mm
    • Výška plošiny 500 mm
    • Protiskluzová třída: R9
    • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
    • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
    • Počet kroků/příček: 2 stupňů

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka