Pevná pracovní plošina se zábradlím 4 schůdky

Č. pol.: 50044
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50044
EAN/GTIN 4031405500440
Číslo výrobcu 050044
Číslo L L90110 634

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Stabilní, svařovaná konstrukce potrubí
  • 220 mm hluboké schody z hliníkového osnovního plechu pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 550 x 300 mm
  • Protiskluzové plastové boty
  • Zvýšená bezpečnost díky jednostrannému zábradlí (výška: 600 mm). Je dodáván volně a lze jej snadno našroubovat (otvory na vrtáku vpravo jako standard)
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2800 mm
  • Šířka základní plochy: 790 mm
  • Délka základní plochy: 1130 mm
  • Výška: 1400 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Horní šířka běhounu: 300 mm
  • Horní hloubka dezénu: 550 mm
  • Výška plošiny 800 mm
  • Protiskluzová třída: R10
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliníková osnovní deska
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka