Momentový klíč MANOSKOP® č. 71/80 160-800 N-m ,vnitřní čtyřhran 24,5x28 mm

Č. pol.: 50030080
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50030080
EAN/GTIN 4018754104581
Číslo výrobcu 50030080
Číslo L L60010 960

Popis

Popis:

- pro výměnné zásuvné nástroje - se zásuvným adaptérem č. 7370/80 lze použít i všechny zásuvné nástroje e 14 x 18 mm (max. 650 N-m) - číselníkový ukazatel s indikátorem odporu - dvojitá stupnice N-m/ft-lb - list stupnice z luminiscenční, jasně žluté speciální fólie pro jasné rozpoznání displeje i za snížené viditelnosti - rukojeť s integrovaným mechanismem kompenzace síly - měřicí prvek jako ohybová destička v rukojeti - s ochranou proti přetížení - utahování vlevo otáčením momentového klíče - kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfectControl č. 1. 7794 nebo kalibrační přístroj č. 7706. V případě potřeby seřízení bez demontáže - s certifikátem - dodáváno v textilním sáčku - odchylka zobrazení ± 4 %.

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 24 mm
  • Délka [mm): 1048 mm
  • LF: 1050 mm
  • MA N-m: 160 N·m
  • Rozsah měření ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 160-800 N·m
  • Jmenovitá hodnota N-m: 800 N·m
  • Dělení stupnice [E1]: 10 N·m
  • Dělení stupnice [E2]: 10 ft·lb
  • SF: 95 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 14 x 18 mm
  • Hmotnost: 2300 g
  • Šířka mm (b): 28 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka