Pevný žebřík pro montáž na stěnu s ochranou zad (nouzový žebřík) eloxovaný hliník 16,32 m

Č. pol.: 500250
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    s ochranou chrbta Áno
    Druh produktu Horolezecký rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 500250
    EAN/GTIN 4031405934498
    Číslo výrobcu 500250

    Popis

    Popis:

    • Oblast použití: Nouzové žebříkové systémy jsou strukturální systémy, které mohou být použity k záchraně osob schopných sebezáchrany v případě nouze nebo k záchraně lidí.
    • Bez ohledu na výšku stoupání platí následující:
    • Ochrana proti stoupání není povolena jako ochrana proti pádu
    • Odpovědné požární oddělení musí být zapojeno do plánování systémů nouzového žebříku, zejména kontroly přístupu
    • Doklad o únosnosti podloží musí být pro každý stavební projekt poskytnut odpovědným odborníkem na stabilitu
    • Na nezajištěných výstupních místech jsou vyžadovány ochranné zábrany namontované na obou stranách žebříku nebo naváděné do úrovně výstupu
    • Výstupní mezera nesmí být větší než 75 mm
    • V případě možných výšek pádu nad 1 m jsou u vchodů, východů a východů nutná omezení
    • Při bočním předoku musí být vodiče vedeny výše
    • Rozměr akumulace: Vzdálenost mezi vstupní úrovní a první příčkou 100 – 400 mm; horní příčka v rovině se vstupní úrovní
    • Rozměry mezery mezi žebříkovým systémem a zábradlím nesmí překročit 120 mm
    • Mechanismus aktivace žebříku nouzového schůdku pomocí páky nožního ovládání nebo bezpečnostní zábrany
    • Svisle se pohybující část vodiče je povolena pouze na nejnižším segmentu vodičů. Tento výsuvný díl vodiče se musí před vstupem automaticky spustit. Při spuštění musí být příčle prodloužené části vodiče a nejnižší segment vodiče ve stejné výšce
    • Přístupové plošiny musí pokrývat celý přístupový otvor (např. šířku okna) jako možnosti přístupu na systémech nouzového žebříku
    • Vertikální přesah po sobě jdoucích vodicích čar musí být nejméně 1 680 mm
    • Přístupové otvory v balkónech a přístupové otvory v balkónových závorech musí být zajištěny proti padajícím osobám. Technická konstrukce musí zajistit, aby funkce byla trvale zaručena
    • Nouzový žebřík by měl končit nosnými, nouzovými únikovými cestami a zajištěnými povrchy, které vedou z nebezpečných oblastí

    Charakteristika:

    • Vnější šířka: 520 mm
    • Typ konstrukce: Vícerychlostní
    • Výška sloupce: 60 mm
    • Délka kabelu vč Ukončit spar: 16320 mm
    • Materiál: eloxovaný hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Výška stoupání: 15120 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Zamýšlené použití: Nouzové žebříkové systémy

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka