Závitový zaslepovací kroužek / AR M 11x0,75 Tolerance 6g LH

Č. pol.: 500210
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2299-1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Kvalita 6
Tolerančné pole g
Tolerančná trieda 6 g
Druh závitu M
Závit M11
Stúpanie závitov 0,75 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500210
EAN/GTIN 4046122199983
Číslo výrobcu 500210
Číslo L L40130 4612

Popis

Popis:

Měřidlo závitového kroužku / AR M 11x0,75 Tolerance 6g LH

Měřidlo závitového kroužku
Rozměry podle DIN 2299-1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka