{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2299-1 | |
Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru | |
Kvalita | 4 | |
Tolerančné pole | h | |
Tolerančná trieda | 4h | |
Druh závitu | M | |
Závit | M10 | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Druh produktu | Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer |
Číslo položky | 500181 | |
EAN/GTIN | 4046122199532 | |
Číslo výrobcu | 500181 | |
Číslo L | L40130 1500 |