Mobilní pracovní plošina, šířka schodu 800 mm, vlnitý hliník 4 schody

Č. pol.: 50017
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Kolieska Áno
Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50017
EAN/GTIN 4031405500174
Číslo výrobcu 050017
Číslo L L90110 481

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Extrémně stabilní konstrukce z obdélníkových trubkových nosníků
  • Hloubka plošiny: 460 mm
  • 240 mm hluboké kroky
  • Rozšiřitelný v 200 mm mřížce (na vyžádání)
  • Standardní jsou dvě posuvná držadla
  • Dva zvedací válečky Ø 125 mm pro snadný pohyb z místa na místo
  • Protiskluzové plastové boty
  • Náklon: 45°
  • K dispozici v různých stupňovaných a platformových verzích
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 200 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2800 mm
  • Režie: 1250 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 200 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 800 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů
  • Šířka kroku: 800 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka