{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Výška svahu | 5 600 mm | |
Šírka zvonka | 520 mm | |
Výška nosníka | 60 mm | |
Vzdialenosť steny | 200 mm | |
Materiál | Aluminium | |
Požiarne rebríky | einzügig | |
s ochranou chrbta | Áno | |
Druh produktu | Horolezecký rebrík |
Číslo položky | 500105 | |
EAN/GTIN | 4031405934245 | |
Číslo výrobcu | 500105 |